SIEMENS - SIE6GT28004AC00 TRANSPONDER RF360T (8 KB) - 6GT28004AC00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 150 mm
Speicherart - FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515143659
Artikelnummer
SIE6GT28004AC00
Herstellernummer
6GT28004AC00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
150 mm
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
55 mm
Höhe:
2.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
86 mm
Gewicht:
25 g
Farbe:
anthrazit
- Memory: 8 Kbyte FRAM
- Protection class: IP67
- Operating temperature: -25 to +70 °C
- Dimensions: 85 x 54 x 2.5 mm
- Minimum order quantity: 10 pieces
- Provides durable performance in harsh environmental conditions.
- Offers ample memory for various identification tasks.
- Compact size facilitates easy integration into various applications.
- High-level protection ensures long-lasting functionality.
Simatic rf300 transponder rf360t epoxy-card
The SIMATIC RF300 transponder RF360T EPOXY-Card is designed for reliable identification and data storage in challenging environments.
Tecnical details:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


