SIEMENS - SIE6GT28001CA00 TRANSPONDER RF320T (20 BYTE) - 6GT28001CA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 60 mm
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515142454
Artikelnummer
SIE6GT28001CA00
Herstellernummer
6GT28001CA00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
60 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe:
4 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Durchmesser:
27 mm
Gewicht:
5 g
Farbe:
schwarz
- 20 byte EEPROM
- IP67 rated for dust and water resistance
- Temperature range: -25 to +125 °C
- Dimensions: D = 27 x 4 mm
- Minimum order quantity: 20 pieces
- Reliable performance in extreme environments
- Compact size suitable for various applications
- Long-lasting data storage capability
- High protection level minimizes maintenance needs
Simatic RF300 Transponder RF320T
The SIMATIC RF300 transponder RF320T is designed for data storage and communication, featuring a robust construction suitable for a wide range of applications.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie