Startseite

SIEMENS - SIE6GT26005AK00 TRANSPONDER MDS D528 SCREW-TRANSPONDER - 6GT26005AK00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 80 mm

  • Speicherart - FRAM

  • Höhe - 20 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4047618064419

Artikelnummer

SIE6GT26005AK00

Herstellernummer

6GT26005AK00

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

80 mm

Speicherart:

FRAM

Höhe:

20 mm

Schutzart (IP):

IP68/IPX9K

Durchmesser:

18 mm

Gewicht:

35 g

    Simatic RFTransponder MDS D528

    Il Simatic RFTransponder MDS D528 è progettato per la comunicazione dati via radio, ottimizzando i processi automatizzati.

    Dettagli tecnici:

    • Transponder a vite M8 lungo
    • Standard ISO 15693
    • Tipo di chip: FUJITSU MB89R112
    • Memoria utente: 8192 byte FRAM
    • Dimensioni: 24x 20 mm (DxA)
    • SW22
    • Min. quantità ordinabile: 5 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione in sistemi automatizzati esistenti
    • Offre una capacità di archiviazione avanzata per dati complessi
    • Robusto e progettato per un utilizzo prolungato in ambienti industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie