SIEMENS - SIE6GT26005AG00 TRANSPONDER MDS D525 SCREW-TRANSPONDER - 6GT26005AG00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 50 mm
Speicherart - FRAM
Höhe - 10 mm
Packung
5 ST
EAN
4047618064426
Artikelnummer
SIE6GT26005AG00
Herstellernummer
6GT26005AG00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
50 mm
Speicherart:
FRAM
Höhe:
10 mm
Schutzart (IP):
IP68/IPX9K
Durchmesser:
24 mm
Gewicht:
35 g
- Transponder a vite M6 corto
- Standard ISO 15693
- Tipo di chip: FUJITSU MB89R112
- Memoria utente: 8192 byte FRAM
- Dimensioni: 24x10 mm (DxA)
- Versione software: SW22
- Min. quantità ordinabile: 20 pezzi
- Alta capacità di memoria per utilizzi complessi
- Design compatto per facilitare l'integrazione in diverse applicazioni
- Piantare un'installazione sicura e duratura
- Compatibilità con i sistemi RF200 e RF300 per una flessibilità superiore
Transponder MDS D525 per RF200/RF300 Gen2
Il transponder MDS D525 è progettato per garantire un'efficace comunicazione RF, rendendolo ideale per diversi applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


