Startseite

SIEMENS - SIE6GT26005AF000AX0 TRANSPONDER MDS D522, FOR SNAPPING - 6GT26005AF000AX0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 35 mm

  • Speicherart - FRAM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4047618059729

Artikelnummer

SIE6GT26005AF000AX0

Herstellernummer

6GT26005AF000AX0

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

35 mm

Speicherart:

FRAM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

5.2 mm

Durchmesser:

18 mm

Gewicht:

1.2 g

Farbe:

schwarz

    Transponder MDS D522 Variante Speciale Solo per RF200/ RF300 Gen2

    Il SIMATIC RFTransponder MDS D522 è progettato per l'aggancio in metallo e offre una memoria utente di 8192 byte, rendendolo ideale per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di chip: FUJITSU MB89R112
    • Memoria utente: 8192 byte FRAM
    • Dimensioni: 18x 5,2 mm (DxA)
    • Standard: ISO 15693
    • Min. quantità ordinabile: 10 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata capacità di memoria per una gestione efficiente delle informazioni.
    • Compatibilità con i lettori RF200 e RF300 Gen2 per soluzioni flessibili.
    • Design robusto per garantire un'installazione sicura in ambienti industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie