SIEMENS - SIE6GT26005AF00 TRANSPONDER MDS D522, SCREWING-IN - 6GT26005AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 35 mm
Speicherart - FRAM
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
5 ST
EAN
4047618066215
Artikelnummer
SIE6GT26005AF00
Herstellernummer
6GT26005AF00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
35 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
20 mm
Gewicht:
13 g
- Tipo di chip: Fujitsu MB89R112
- Memoria utente: 8192 byte FRAM
- Dimensioni: 20x 6 mm (DxA)
- Filettatura: M20x 1
- Quantità ordinabile minima: 5 pezzi
- Facile integrazione in sistemi esistenti grazie alla filettatura standard.
- Aumento della capacità di memorizzazione per una gestione efficiente dei dati.
- Robustezza e durata garantite dal design in metallo.
Transponder MDS D522 Solo per RF200/RF300 Gen2
Il transponder MDS D522 è progettato per applicazioni di identificazione e tracciamento, utilizzando la tecnologia ISO 15693.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


