Startseite

SIEMENS - SIE6GT26005AE00 TRANSPONDER MDS D521 PILL - 6GT26005AE00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 5 mm

  • Speicherart - FRAM

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4047618064525

Artikelnummer

SIE6GT26005AE00

Herstellernummer

6GT26005AE00

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

5 mm

Speicherart:

FRAM

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Höhe:

4.5 mm

Durchmesser:

10 mm

Gewicht:

1 g

Farbe:

schwarz

    Simatic RFTransponder MDS D521

    Il Simatic RFTransponder MDS D521 è un transponder in pastiglia in metallo progettato per applicazioni RF200/RF300 Gen2, utilizzando una tecnologia avanzata per la gestione dei dati.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Transponder in pastiglia in metallo
    • Standard: ISO 15693
    • Tipo di chip: FUJITSU MB89R112
    • Memoria utente: 8192 byte FRAM
    • Dimensioni: 10x 4,5 mm (DxA)
    • Min. quantità ordinabile: 10 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la gestione dei dati in ambienti RF con alta affidabilità.
    • Design compatto che permette l'integrazione in diverse applicazioni.
    • Elevata capacità di memoria per memorizzare informazioni essenziali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie