Startseite

SIEMENS - SIE6GT26005AB00 TRANSPONDER MDS D560 - 6GT26005AB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 160 mm

  • Speicherart - FRAM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

4034106025861

Artikelnummer

SIE6GT26005AB00

Herstellernummer

6GT26005AB00

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

160 mm

Speicherart:

FRAM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

3 mm

Durchmesser:

16 mm

Gewicht:

3 g

Farbe:

beige

    Transponder MDS D560

    Il Transponder MDS D560 è progettato per l'uso con RF200/RF300 Gen2, offrendo memorie elevate e compatibilità con diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIMATIC RFTransponder MDS D560
    • Tipo di memoria: 8192 byte FRAM
    • Dimensioni: 16x 3mm (DxA)
    • Quantità minima ordinabile: 50 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata capacità di memoria per applicazioni complesse.
    • Compatibilità con le gamme RF200/RF300 per versatilità d'uso.
    • Dimensioni compatte che facilitano l'implementazione in spazi ridotti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie