Startseite

SIEMENS - SIE6GT26004BA00 TRANSPONDER MDS D426 30 MM - 6GT26004BA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 0.28 mm

  • Speicherart - FRAM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

4034106027292

Artikelnummer

SIE6GT26004BA00

Herstellernummer

6GT26004BA00

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

0.28 mm

Speicherart:

FRAM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

3 mm

Schutzart (IP):

IP68/IPX9K

Durchmesser:

30 mm

Gewicht:

3 g

Farbe:

schwarz

transponder MDS D426S 30x3 mm (DxA) ISO 15693 13,56 MHz memoria utente FRAM da 2000 byte FUJITSU MB89R118 vite per montaggio M4 non stampabile -40 ... +90°C IP68 / IPX9K portata 280 mm MOQ 50 MDS D426S

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie