SIEMENS - SIE6GT26004AH00 TRANSPONDER MDS D426 - 6GT26004AH00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 400 mm
Speicherart - FRAM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169668903
Artikelnummer
SIE6GT26004AH00
Herstellernummer
6GT26004AH00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
400 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
3.6 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Durchmesser:
50 mm
Gewicht:
13 g
Farbe:
schwarz
- Standard: RF200/RF300 ISO/MOBY D disco ISO 15693
- Tipo di chip: FUJITSU MB89R118
- Memoria utente: 2000 byte FRAM
- Dimensioni: 50x 3,2 mm (DxA)
- Min. quantità ordinabile: 50 pezzi
- Elevata capacità di memorizzazione per dati complessi.
- Compatibilità con standard ISO per un'integrazione semplice.
- Piccole dimensioni per applicazioni in spazi ridotti.
- Affidabilità e durabilità grazie alla tecnologia FRAM.
Transponder MDS D426
Il Transponder MDS D426 è progettato per la comunicazione in radiofrequenza, offrendo soluzioni avanzate per l'identificazione e la tracciabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


