SIEMENS - SIE6GT26004AE00 TRANSPONDER MDS D421 - 6GT26004AE00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 8 mm
Speicherart - FRAM
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948527108
Artikelnummer
SIE6GT26004AE00
Herstellernummer
6GT26004AE00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
8 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe:
4.5 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Durchmesser:
10 mm
Gewicht:
1 g
Farbe:
schwarz
- Tipo di chip: Fujitsu MB89R118
- Standard: ISO 15693
- Memoria utente: 2000 byte FRAM
- Dimensioni: 10x 4,5 mm (DxA)
- Min. quantità ordinabile: 10 pezzi
- Facilita la tracciabilità degli utensili in metallo.
- Migliora l'efficienza nella gestione degli inventory.
- Affidabilità grazie alla tecnologia FRAM.
- Compatibile con dispositivi RF200/RF300.
Simatic RFTransponder MDS D421
Il transponder MDS D421 per RF200/RF300 è progettato per l'identificazione e la gestione degli utensili in metallo, offrendo una memoria utente di 2000 byte.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


