SIEMENS - SIE6GT26004AD00 TRANSPONDER MDS D400 - 6GT26004AD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 650 mm
Speicherart - FRAM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4034106024420
Artikelnummer
SIE6GT26004AD00
Herstellernummer
6GT26004AD00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
650 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
54 mm
Höhe:
0.8 mm
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
85.59 mm
Gewicht:
5 g
Farbe:
weiß
- Tipo di chip: FUJITSU MB89R118
- Memoria utente: 2000 byte FRAM
- Dimensioni: 85 x 54 x 0,8 mm (LxLaxA)
- Standard: ISO 15693
- Quantità minima ordinabile: 50 pezzi
- Identificazione rapida e precisa grazie alla tecnologia RFID.
- Compatibilità con diversi sistemi RF, aumentando la flessibilità d'uso.
- Storage adeguato per applicazioni complesse con 2000 byte di memoria.
- Dimensioni compatte per una facile integrazione in vari ambienti applicativi.
Transponder MDS D400
Il transponder MDS D400 è progettato per l'identificazione automatica tramite tecnologia RFID, compatibile con il sistema RF200/RF300.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


