Startseite

SIEMENS - SIE6GT26004AC00 TRANSPONDER MDS D424 - 6GT26004AC00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 300 mm

  • Speicherart - FRAM

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948527115

Artikelnummer

SIE6GT26004AC00

Herstellernummer

6GT26004AC00

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

300 mm

Speicherart:

FRAM

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Höhe:

4 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Durchmesser:

27 mm

Gewicht:

5 g

Farbe:

schwarz

    Transponder MDS D424

    Il transponder MDS D424 è progettato per la tecnologia RF200/RF300 ISO/MOBY D, offrendo un chip altamente efficace per applicazioni specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di chip: FUJITSU MB89R118
    • Memoria utente: 2000 byte FRAM
    • Dimensioni: 27 x 4 mm (DxA)
    • Min. quantità ordinabile: 20 pezzi

    Vantaggi per il cliente:

    • Elevata capacità di memoria per applicazioni in tempo reale.
    • Compatibilità con standard ISO per una facile integrazione.
    • Dimensioni compatte per un utilizzo versatile in vari scenari.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie