SIEMENS - SIE6GT26004AA00 TRANSPONDER MDS D423 - 6GT26004AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 80 mm
Speicherart - FRAM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618016401
Artikelnummer
SIE6GT26004AA00
Herstellernummer
6GT26004AA00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
80 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
8 mm
Schutzart (IP):
IP68/IPX9K
Durchmesser:
30 mm
Gewicht:
15 g
Farbe:
schwarz
- Standard: ISO 15693
- Tipo di chip: FUJITSU MB89R118
- Memoria utente: 2000 byte FRAM
- Dimensioni: 30x 8 mm (DxA)
- Quantità min. ordinabile: 10 pezzi
- Alta affidabilità nella comunicazione RF su metallo.
- Elevata capacità di memorizzazione con la tecnologia FRAM.
- Progettato specificamente per applicazioni industriali.
Simatic RFTransponder MDS D423
Il transponder MDS D423 è progettato per essere utilizzato su metallo, fornendo comunicazione RF affidabile e memorizzazione dei dati.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie