Startseite

SIEMENS - SIE6GT26003AC00 TRANSPONDER MDS D324 - 6GT26003AC00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 280 mm

  • Speicherart - EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948411018

Artikelnummer

SIE6GT26003AC00

Herstellernummer

6GT26003AC00

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

280 mm

Speicherart:

EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Höhe:

4 mm

Schutzart (IP):

IP67

Durchmesser:

27 mm

Gewicht:

5 g

Farbe:

schwarz

    Simatic RFTransponder MDS D324

    Il transponder MDS D324 è progettato per l'uso con RF200/RF300, fornendo una soluzione sicura e efficace per l'identificazione in vari applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di chip: INFINEON SRF 55V10P
    • Memoria utente: 992 byte
    • Dimensioni: 27x 4 mm (DxA)
    • Min. quantità ordinabile: 20 pezzi
    • Standard: ISO 15693

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile integrazione con i sistemi RF200/RF300
    • Elevata capacità di memoria per l'archiviazione dei dati
    • Compatibilità con gli standard ISO per una maggiore versatilità
    • Design compatto che facilita l'installazione in spazi ridotti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie