Startseite

SIEMENS - SIE6GT26003AA10 TRANSPONDER MDS D339 - 6GT26003AA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 480 mm

  • Speicherart - EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948601723

Artikelnummer

SIE6GT26003AA10

Herstellernummer

6GT26003AA10

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

480 mm

Speicherart:

EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

15 mm

Schutzart (IP):

IP68/IPX9K

Durchmesser:

85 mm

Gewicht:

50 g

Farbe:

schwarz

    Transponder MDS D339

    Il Transponder MDS D339 è progettato per operare in ambienti ad alta temperatura, garantendo una funzionalità affidabile fino a +220 °C.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibilità: RF200/RF300, ISO/MOBY D
    • Temperatura resistente: fino a +220 °C
    • Standard: ISO 15693
    • Tipo di chip: INFINEON SRF 55V10P
    • Memoria utente: 992 byte
    • Dimensioni: 85x 15 mm (DxA)
    • Quantità minima ordinabile: 10 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata resistenza alle temperature per applicazioni in ambienti estremi.
    • Grande capacità di memoria per l'archiviazione di dati.
    • Compatibilità condiverse piattaforme di lettura per una facile integrazione.
    • Dimensioni compatte che facilitano l'installazione in spazi ristretti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie