Startseite

SIEMENS - SIE6GT26002BA00 TRANSPONDER MDS D226 30 MM - 6GT26002BA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 0.28 mm

  • Speicherart - EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

4034106027308

Artikelnummer

SIE6GT26002BA00

Herstellernummer

6GT26002BA00

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

0.28 mm

Speicherart:

EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

3 mm

Schutzart (IP):

IP68/IPX9K

Durchmesser:

30 mm

Gewicht:

3 g

Farbe:

schwarz

    Transponder MDS D226S

    The transponder MDS D226S is designed for high-frequency RFID applications, featuring robust specifications for reliable performance.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensions: 30x3.2 mm (DxA)
    • Standards: ISO 15693
    • Frequency: 13.56 MHz
    • User memory: 316 byte / 2528 bit
    • Material: NXP SLI-X2
    • Mounting screw: M4 non-printable
    • Operating temperature: -40...+90°C
    • Protection rating: IP68/IPX9K
    • Reading range: 280 mm
    • MOQ: 100 pieces

    Vantaggi per i clienti:

    • High reliability in various environmental conditions due to its IP68/IPX9K rating.
    • Large user memory for versatile data storage.
    • Wide temperature range ensures functionality in extreme conditions.
    • Easy installation with M4 mounting screws.
    • Efficient reading range enhances usability in different applications.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie