SIEMENS - SIE6GT26001AD000AX0 TRANSPONDER MDS D200 - 6GT26001AD000AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 600 mm
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
250 ST
EAN
4011209655614
Artikelnummer
SIE6GT26001AD000AX0
Herstellernummer
6GT26001AD000AX0
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
600 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
54 mm
Höhe:
0.8 mm
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
85 mm
Gewicht:
5 g
Farbe:
weiß
- Tipologia: RF200/RF300 ISO/MOBY D
- Materiale: PVC ISO Card
- Standard: ISO 15693
- Tipo di chip: TI TAGIT HFI
- Memoria utente: 256 byte
- Dimensioni: 85 x 54 x 0,8 mm (LxLaxA)
- Quantità minima ordinabile: 250 pezzi
- Facilità di integrazione nei sistemi esistenti.
- Dimensioni compatte ideali per applicazioni in spazi ristretti.
- Elevata capacità di memoria per una maggiore flessibilità nelle applicazioni di identificazione.
- Utilizzo di un chip affidabile per garantire prestazioni elevate.
Simatic RFTransponder MDS D200
Il transponder MDS D200 è progettato per l'identificazione tramite radiofrequenza, offrendo una memoria utente di 256 byte e dimensioni compatte per un facile utilizzo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


