Startseite

SIEMENS - SIE6GT26000AE00 TRANSPONDER MDS D126 - 6GT26000AE00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 500 mm

  • Speicherart - EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4019169668859

Artikelnummer

SIE6GT26000AE00

Herstellernummer

6GT26000AE00

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

500 mm

Speicherart:

EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

3.6 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Gewicht:

13 g

Farbe:

schwarz

    Simatic RFTransponder MDS D126

    Il transponder MDS D126 è progettato per l'identificazione e la comunicazione tramite RF200/RF300, utilizzando la tecnologia ISO/MOBY D disco ISO 15693.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo chip: NXP ICODE SLI
    • Memoria utente: 112 byte
    • Dimensioni: 50x 3,6 mm (DxA)
    • Min. quantità ordinabile: 50 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Efficienza aumentata grazie alla tecnologia avanzata di identificazione.
    • Design compatto che facilita l'integrazione in vari sistemi.
    • Flessibilità d'uso per molteplici applicazioni di tracciabilità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie