SIEMENS - SIE6GT26000AD10 TRANSPONDER MDS D100, PC - 6GT26000AD10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 650 mm
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209654761
Artikelnummer
SIE6GT26000AD10
Herstellernummer
6GT26000AD10
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
650 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
54 mm
Höhe:
0.9 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Tiefe:
85.59 mm
Gewicht:
5 g
- Type: ISO 15693
- Chip: NXP ICODE SLI
- User memory: 112 bytes
- Dimensions: 85 x 54 x 0.8 mm (LxWxH)
- Minimum order quantity: 50 pieces
- High-temperature resistance up to +80°C for versatile application scenarios.
- Compact size allows for easy integration into various systems.
- Durability and reliability ensure long-lasting performance in demanding environments.
Transponder MDS D100
The SIMATIC RFTransponder MDS D100 is designed for use with RF200/RF300 and supports ISO/MOBY D cards, offering reliable data storage and identification capabilities.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


