Startseite

SIEMENS - SIE6GT26000AC10 TRANSPONDER MDS D124 - 6GT26000AC10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 300 mm

  • Speicherart - EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948517512

Artikelnummer

SIE6GT26000AC10

Herstellernummer

6GT26000AC10

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

300 mm

Speicherart:

EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

4 mm

Schutzart (IP):

IP68/IPX9K

Durchmesser:

27 mm

Gewicht:

5 g

Farbe:

schwarz

    Simatic RFTransponder MDS D124

    Il transponder MDS D124 è progettato per applicazioni RF200/RF300, offrendo robustezza con una temperatura operativa fino a +180 °C.

    Dettagli tecnici:

    • ISO/MOBY D tipo di chip
    • ISO 15693
    • Chip NXP ICODE SLI
    • Memoria utente: 112 byte
    • Dimensioni: 27x 4 mm (DxA)
    • Min. quantità ordinabile: 20 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Resistenzaalle alte temperature garantisce un'alta affidabilità in ambienti difficili.
    • Capacità di memoria per un'ampia gamma di applicazioni.
    • Facile integrazione con sistemi RF200/RF300.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie