SIEMENS - SIE6GT26000AB10 TRANSPONDER MDS D160 - 6GT26000AB10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 180 mm
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209681255
Artikelnummer
SIE6GT26000AB10
Herstellernummer
6GT26000AB10
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
180 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
3 mm
Schutzart (IP):
IP68/IPX9K
Durchmesser:
16 mm
Gewicht:
1.2 g
Farbe:
beige
- Tipo di chip: NXPICODE SLI
- Memoria utente: 112 byte
- Dimensioni: 16x 3 mm (DxA)
- Min. quantità ordinabile: 100 pezzi
- Resistenza a temperature elevate fino a +175 °C per applicazioni durevoli.
- Compatibilità con la tecnologia ISO 15693 per un'ampia integrazione.
- Dimensioni compatte che facilitano l'installazione in spazi ristretti.
- Maggiore efficienza nella gestione degli stock con quantità minime di ordinazione.
Transponder MDS D160
Il transponder MDS D160 è progettato per l'identificazione e la tracciabilità, resiste a temperature fino a +175 °C e utilizza la tecnologia ISO 15693.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


