Startseite

SIEMENS - SIE6GT26000AA10 TRANSPONDER MDS D139 - 6GT26000AA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 600 mm

  • Speicherart - EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948492123

Artikelnummer

SIE6GT26000AA10

Herstellernummer

6GT26000AA10

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

600 mm

Speicherart:

EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

15 mm

Schutzart (IP):

IP68/IPX9K

Durchmesser:

85 mm

Gewicht:

50 g

Farbe:

schwarz

    Transponder MDS D139

    Il transponder MDS D139 è progettato per operare con RF200/RF300 e offre un'elevata resistenza alla temperatura fino a +220 °C, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti estremi.

    Dettagli tecnici:

    • ISO/MOBY D resistente alla temperatura fino a +220 °C
    • ISO 15693 tipo di chip
    • NXP ICODE SLI
    • Memoria utente di 112 byte
    • Dimensioni: 85x15 mm (DxA)
    • Minima quantità ordinabile: 10 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata resistenza alla temperatura per applicazioni in ambienti difficili
    • Compatibilità con i sistemi RF200/RF300 per un facile integrazione
    • Memoria utente sufficientemente grande per l'archiviazione delle informazioni necessarie
    • Dimensioni compatte che facilitano l'installazione in spazi ristretti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie