Startseite

SIEMENS - SIE6GT23000CE00 BLOCCHETTO MEMORIA ELETTR. MDS E624 - 6GT23000CE00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Max. Reichweite - 40 mm

  • Speicherart - EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515142799

Artikelnummer

SIE6GT23000CE00

Herstellernummer

6GT23000CE00

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Max. Reichweite:

40 mm

Speicherart:

EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Höhe:

4 mm

Durchmesser:

27 mm

Gewicht:

5 g

Farbe:

schwarz

    MOBY E Transponder MDS E624

    The MOBY E Transponder MDS E624 is designed for reliable and robust identification in challenging environments, featuring a compact design and wide operational temperature range.

    Dettagli tecnici:

    • Memory: 752 byte EEPROM
    • Protection class: IP67
    • Temperature range: -25 ... +125 °C
    • Dimensions: D=27 x 4 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Ensures durable performance in harsh environmental conditions.
    • Compatible with SIMATIC systems for seamless integration.
    • Compact size allows for versatile mounting options.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie