SIEMENS - SIE6GT23000CD00 BLOCCHETTO MEMORIA ELETTR. MDS E623 - 6GT23000CD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Max. Reichweite - 5 mm
Speicherart - EEPROM
Höhe - 4.5 mm
Durchmesser - 10 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515142386
Artikelnummer
SIE6GT23000CD00
Herstellernummer
6GT23000CD00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Max. Reichweite:
5 mm
Speicherart:
EEPROM
Höhe:
4.5 mm
Durchmesser:
10 mm
Gewicht:
4 g
MOBY E Memorie dati mobili
Elemento a pastiglia MDS E623 con 752 byte EEPROM, progettato per montaggio a filo in metallo.
Dettagli tecnici:
- 752 byte EEPROM
- Montaggio a filo in metallo
- IP67
- Temperatura: -25 ... +85 °C
- Dimensioni: D=10x 4,5 mm a norma DIN 69873
Vantaggi per il cliente:
- Progettato per ambienti estremi grazie alla classificazione IP67 e alla resistenza a temperature da -25 a +85 °C.
- Facile integrazione in sistemi di identificazione grazie alle dimensioni standardizzate.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


