SIEMENS - SIE6GT23000AA00 BLOCCHETTO MEMORIA ELETTR. MDS E600 - 6GT23000AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Max. Reichweite - 70 mm
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 54 mm
Packung
50 ST
EAN
4011209654501
Artikelnummer
SIE6GT23000AA00
Herstellernummer
6GT23000AA00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Max. Reichweite:
70 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
54 mm
Höhe:
0.8 mm
Tiefe:
86 mm
Gewicht:
6 g
- Memory: 752 byte EEPROM
- Environmental protection: IP68
- Temperature range: -25 ... +60 °C
- Dimensions: 85 x 54 x 0.8 mm
- Reliable operation in harsh conditions.
- Compact design for easy integration.
- Durable and long-lasting performance.
Simatic RFTransponder MDS E600
The MOBY E Memorie dati mobili MDS E600 ISO Card is designed to provide reliable data storage in challenging environments.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


