Startseite

SIEMENS - SIE6GT20900BE00 M12 CONNECTOR / 8 PIN, MALE - 6GT20900BE00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 2 A

  • Umgebungstemperatur - -40...-40 °C

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Überspannungskategorie - II

  • Verschmutzungsgrad - 3

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4034106025496

Artikelnummer

SIE6GT20900BE00

Herstellernummer

6GT20900BE00

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

2 A

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...0.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

    Connettore RF M12 a 8 poli, male, diritto

    Il connettore RF M12 a 8 poli è progettato per applicazioni industriali, offrendo una connessione affidabile e sicura.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: M12
    • Poli:8
    • Formato: Maschio, dritto
    • Morsetti: A vite
    • Quantità minima ordinabile: 5 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Connessione robusta adatta per ambienti industriali.
    • Facile installazione grazie ai morsetti a vite.
    • Disponibilità in lotti minimi per soddisfare piccole e medie esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie