SIEMENS - SIE6GT20020JE40 COMMUNICATION MODUL RF188C - 6GT20020JE40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - ja
Packung
1 ST
EAN
4047623410126
Artikelnummer
SIE6GT20020JE40
Herstellernummer
6GT20020JE40
Hersteller
SIE
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
- Protocol support: PROFINET, Ethernet, EtherNet/IP
- Reader connections: Up to 4, including a maximum of 2 RF1000 / MV300
- Compatibility: SIMATIC RFModulo
- Flexible system integration with various network protocols.
- Maximized reader connectivity enhances operational efficiency.
- Reliable performance in demanding industrial environments.
RFID Communication Module RF188C
The RFID Communication Module RF188C enables seamless communication via PROFINET, Ethernet, and EtherNet/IP, allowing connection of up to 4 readers.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


