SIEMENS - SIE6GK75451GX100XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1545-1 - 6GK75451GX100XE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja
Breite - 35 mm
Höhe - 142 mm
Tiefe - 129 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623021940
Artikelnummer
SIE6GK75451GX100XE0
Herstellernummer
6GK75451GX100XE0
Hersteller
SIE
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
129 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


