Startseite

SIEMENS - SIE6GK75431MX000XE0 MODULO COMUNICAZIONE TIM 1531 IRC - 6GK75431MX000XE0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 3

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1

  • Übertragungsrate - 100 kBit/s

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4047622276792

Artikelnummer

SIE6GK75431MX000XE0

Herstellernummer

6GK75431MX000XE0

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

3

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Übertragungsrate:

100 kBit/s

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

sonstige

Mit Potentialtrennung:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

70 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    Tim 1531 IRC

    Unità di comunicazione per SIMATIC S7-1500, S7-400, S7-300 e ET200SP con supporto per diversi protocolli di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Supporto per SIMATIC S7-1500, S7-400, S7-300 e ET200SP
    • Protocolli: SINAUT ST7, DNP3 e IEC 60870-5-101/104
    • Tre interfacce RJ45 per comunicazione tramite reti basate su IP (WAN / LAN)
    • Interfaccia RS-232/RS-485 per comunicazione tramite reti WAN classiche

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nella comunicazione grazie al supporto di più protocolli
    • Facile integrazione in reti esistenti con interfacce RJ45 e RS-232/RS-485
    • Alta compatibilità con le famiglie di prodotti SIMATIC

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie