Startseite

SIEMENS - SIE6GK75431AX100XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1543-1 - 6GK75431AX100XE0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 142 mm

  • Tiefe - 129 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623028109

Artikelnummer

SIE6GK75431AX100XE0

Herstellernummer

6GK75431AX100XE0

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Breite:

35 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

129 mm

processore di comunicazione CP 1543-1 per il collegamento di SIMATIC S7-1500 a Industrial Ethernet; TCP/IP, ISO, UDP, comunicazione S7, IP-Broadcast/ Multicast, Security (VPN, firewall), diagnostica, SNMPv1/v3, DHCP, FTP Client/Server, e-mail, IPv4/IPv6,IEEE 802.1X (raggio), sincronizzazione dellora tramite NTP, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit/s). Processore di comunicazione CP 1543-1 per il collegamento di SIMATIC S7-1500 a Industrial Ethernet; protocollo TCP/IP, ISO, UDP, comunicazione S7, IP Broadcast/Multicast, Security (VPN, Firewall) diagnostica SNMPv1/v3, DHCP, FTP Client/Server, e-mail, IPv4/IPv6, IEEE 802.1X (Radius), sincronizzazione dellora tramite NTP, 1 x RJ45 (10/100/1000 Mbit).

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie