SIEMENS - SIE6GK75426VX000XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1542SP-1 IRC - 6GK75426VX000XE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0
Übertragungsrate - 100 kBit/s
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
207 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047622403563
Artikelnummer
SIE6GK75426VX000XE0
Herstellernummer
6GK75426VX000XE0
Hersteller
SIE
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Übertragungsrate:
100 kBit/s
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
IO-Link Master:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Art der Datenübertragung:
sonstige
Mit Potentialtrennung:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
60 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
74 mm
- Collegamento a Industrial Ethernet, SINAUT ST7, Telecontrol Server Basic
- Supporto per protocolli IEC-60870-5-104 e DNP3
- Comunicazione aperta IE (TCP/IP, ISO on TCP, UDP)
- Funzionalità di IP-Broadcast/Multicast, SNMPV1, DHCP
- Opzione di Secure E-Mail
- Supporto IPV4/IPV6
- Integrazione con SINEMA Remote Connect con autoconfigurazione
- Sincronizzazione dell'ora tramite NTP
- Accesso al Web Server della CPU
- BusAdapter necessario
- Facilita la connessione e il monitoraggio degli impianti tramite una rete industriale standard
- Garantisce una comunicazione sicura e flessibile attraverso vari protocolli
- Supporta l'autoconfigurazione, riducendo i tempi di installazione e configurazione
- Migliora la sincronizzazione e la gestione dell'ora all’interno del sistema
- Permette l'accesso remoto e la gestione facile del sistema tramite un web server
Processore di comunicazione CP 1542SP-1 IRC
Il processore di comunicazione CP 1542SP-1 IRC è progettato per collegare un SIMATIC S7-ET 200SP a Industrial Ethernet e vari protocolli di telecontrollo, garantendo una comunicazione aperta e sicura.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie