Startseite

SIEMENS - SIE6GK75426UX000XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1542SP-1 - 6GK75426UX000XE0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Übertragungsrate - 100 kBit/s

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

207 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047622199619

Artikelnummer

SIE6GK75426UX000XE0

Herstellernummer

6GK75426UX000XE0

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Übertragungsrate:

100 kBit/s

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

sonstige

Mit Potentialtrennung:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

60 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

74 mm

    Processore di comunicazione CP 1542SP-1

    Il processore di comunicazione CP 1542SP-1 è progettato per il collegamento di un'unità SIMATIC S7-ET 200SP a Industrial Ethernet, supportando una comunicazione versatile e aperta.

    Dettagli tecnici:

    • Comunicazione IE aperta (TCP/IP, ISO on TCP, UDP)
    • PG/OP e S7 Routing
    • IP Broadcast/Multicast
    • SNMPV1
    • DHCP
    • E-mail
    • Supporto per IPV4/IPV6
    • Sincronizzazione oraria tramite NTP
    • Accesso al Web Server della CPU
    • BusAdapter necessario

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita una comunicazione efficiente tra dispositivi e sistemi industriali
    • Consente configurazioni flessibili grazie al supporto di protocolli aperti
    • Garantisce una gestione facilitata delle reti industriali
    • Migliora la sincronizzazione e l'affidabilità dei dati trasmessi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie