Startseite

SIEMENS - SIE6GK74431GX300XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 443-1 ADV - 6GK74431GX300XE0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 5

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja

  • Übertragungsrate - 1000 kBit/s

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

350 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4019169206693

Artikelnummer

SIE6GK74431GX300XE0

Herstellernummer

6GK74431GX300XE0

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

5

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Übertragungsrate:

1000 kBit/s

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

4

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Funkstandard GSM:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

ja

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

sonstige

Mit Potentialtrennung:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

25 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

210 mm

    Processore di comunicazione CP 443-1 Advanced

    Il processore di comunicazione CP 443-1 Advanced è progettato per fornire una connettività avanzata e funzioni di comunicazione versatile in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • 1x porta 10/100/1000 Mbit/s
    • 4x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s (IE Switch)
    • Protocollo di comunicazione: ISO, TCP, UDP
    • Controller PROFINET IO
    • Comunicazione S7 e comunicazione aperta (Send/Receive)
    • Routing S7
    • Configurazione IP tramite DHCP/blocco
    • IP Access Control List
    • Sincronizzazione dell'ora
    • Diagnostica Web ampliata
    • Fast Startup
    • Supporto di PROFIenergy
    • Routing IP e FTP
    • Server Web e e-mail

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata velocità di comunicazione per applicazioni esigenti
    • Facilità di configurazione e gestione della rete industriale
    • Maggiore sicurezza con IP Access Control List
    • Diagnostica avanzata per la risoluzione dei problemi
    • Supporto per la sincronizzazione dell'ora per una maggiore precisione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie