SIEMENS - SIE6GK74431EX310XE0 COMMUNICATIONS PROCESSOR CP443-1 - 6GK74431EX310XE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Breite - 25 mm
Höhe - 290 mm
Tiefe - 210 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
299 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623221883
Artikelnummer
SIE6GK74431EX310XE0
Herstellernummer
6GK74431EX310XE0
Hersteller
SIE
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Breite:
25 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
210 mm
processore di comunicazione CP 443-1; 2x porte 100 Mbit/s (switch IE); RJ 45; ISO; TCP; UDP; PROFINET IO- Controller; comunicazione S7; comunicazione aperta (Send/ Receive); routing S7; configurazione IP tramite DHCP/ blocco; IP Access Control List; sincronizzazione dellora; diagnostica Web ampliata; avvio rapido; supporto di PROFIenergy. Processore di comunicazione CP 443-1; 2x 100 Mbit/s (IE switch); porte RJ45; ISO; TCP; UDP; PROFINET IO Controller; comunicazione S7; comunicazione aperta (SEND/ RECEIVE); routing S7; configurazione IP tramite DHCP/ blocco; IP Access Control List; sincronizzazione dellora; diagnostica web ampliata; Fast Startup; supporto di PROFIenergy.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


