Startseite

SIEMENS - SIE6GK72438RX300XE0 CP 1243-8 IRC COMMUNICATION PROCESSOR - 6GK72438RX300XE0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Übertragungsrate - 100 kBit/s

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

81 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047622187616

Artikelnummer

SIE6GK72438RX300XE0

Herstellernummer

6GK72438RX300XE0

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Übertragungsrate:

100 kBit/s

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

75 mm

    Processore di comunicazione CP 1243-8 IRC

    Il processore di comunicazione CP 1243-8 IRC consente il funzionamento di un SIMATIC S7-1200 nel sistema TeleControl Professional, supportando vari protocolli di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Comunicazione per SIMATIC S7-1200 nel sistema TeleControl Professional
    • Supporto per protocolli: SINAUT ST7, DNP3, IEC 60870-5
    • Tipo di stazione: RTU
    • Collegamenti WAN: Ethernet
    • Espandibilità con moduli TS RS-232, moduli TS Modem, moduli TS GSM o moduli TS ISDN
    • Funzionamento con moduli TIM possibile

    Benefici per il cliente:

    • Flessibilità nella configurazione grazie alla possibilità di espansione con vari moduli
    • Integrazione semplice in sistemi di controllo remoto professionali
    • Sicurezza e affidabilità nella comunicazione di dati critici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie