Startseite

SIEMENS - SIE6GK72437KX300XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1243-7 LTE EU - 6GK72437KX300XE0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK72437KX300XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1243-7 LTE EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047622186169

Artikelnummer

SIE6GK72437KX300XE0

Herstellernummer

6GK72437KX300XE0

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Funkstandard GSM:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

ja

Funkstandard GPRS:

ja

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

ja

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

sonstige

Mit Potentialtrennung:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    Processore di comunicazione CP 1243-7 LTE EU

    Il processore di comunicazione CP 1243-7 LTE EU consente il collegamento di SIMATIC S7-1200 a reti LTE nella banda di frequenza europea.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con SIMATIC S7-1200
    • Connettività LTE nelle bande di frequenza europee
    • Implementazione facile in sistemi esistenti

    Benefici per il cliente:

    • Maggiore flessibilità di comunicazione grazie al supporto LTE
    • Accesso rapido e affidabile ai dati di automazione
    • Ottimizzazione delle prestazioni del sistema

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie