Startseite

SIEMENS - SIE6GK72431BX300XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1243-1 - 6GK72431BX300XE0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Übertragungsrate - 100 kBit/s

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

106 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169297455

Artikelnummer

SIE6GK72431BX300XE0

Herstellernummer

6GK72431BX300XE0

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Übertragungsrate:

100 kBit/s

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Funkstandard GSM:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

sonstige

Mit Potentialtrennung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

75 mm

    Processore di comunicazione CP 1243-1

    Il processore di comunicazione CP 1243-1 è progettato per il collegamento di SIMATIC S7-1200 come interfaccia Ethernet addizionale e per il collegamento al Control Centre tramite protocolli di telecontrollo.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia Ethernet aggiuntiva per SIMATIC S7-1200
    • Supporto per protocolli di telecontrollo: DNP3, IEC 60870, TeleControl Basic
    • Funzionalità di sicurezza: firewall e VPN

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione con sistemi di telecontrollo esistenti
    • Aumenta la sicurezza delle comunicazioni tramite opzioni avanzate di protezione
    • Consente una maggiore flessibilità nell'architettura di rete

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie