SIEMENS - SIE6GK59804AA000AA5 MOUNTING SCREW SCALANCE ON S7-1500 RAIL - 6GK59804AA000AA5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047622201374
Artikelnummer
SIE6GK59804AA000AA5
Herstellernummer
6GK59804AA000AA5
Hersteller
SIE
- Tipologia: Vite di fissaggio
- Compatibilità: SCALANCE X/W/M
- Applicazione: Montaggio su guida S7-1500 e S7-300
- Confezione: 5 pezzi
- Tipo di prodotto: Pezzo di ricambio
- Facilità di montaggio grazie alla compatibilità con SCALANCE e le guide S7-1500/S7-300.
- Pronto utilizzo con confezione da 5 pezzi, ideale per sostituzioni rapide.
Vite di montaggio
Vite di fissaggio per SCALANCE X/W/M, progettata per il montaggio su guida S7-1500 e S7-300.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


