Startseite

SIEMENS - SIE6GK58262AB002AB2 SCALANCE M826-2 SHDSL-ROUTER - 6GK58262AB002AB2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622173244

Artikelnummer

SIE6GK58262AB002AB2

Herstellernummer

6GK58262AB002AB2

Hersteller

SIE

    Router SHDSL SCALANCE M826-2

    Modem SHDSL per la comunicazione IP tramite cavi a 2 e 4 conduttori di apparecchiature di automazione basate su Ethernet.

    Dettagli tecnici:

    • Topologia SHDSL: punto a punto, Bonding, Line Bridge Mode
    • Routing Mode con VPN, firewall, NAT
    • Switch a 4 porte (RJ45)
    • Velocità di trasmissione: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
    • Trasmissione SHDSL max. 15,3 Mbit/s
    • 1x ingresso digitale, 1x uscita digitale
    • Standard ITU-T G.991.2 o SHDSL.biz
    • Grado di protezione: IP20

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento economico e sicuro per sottoreti basate su Ethernet e apparecchiaturedi automazione
    • Elevati standard di sicurezza con firewall e collegamenti VPN integrati
    • Possibilità di ulteriore utilizzo di infrastrutture cablate esistenti fino a distanze di almeno 10 km
    • Ampio campo d'impiego grazie alla notevole larghezza di banda e velocità
    • Accessori compatibili per montaggio e connettività migliorata disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie