Startseite

SIEMENS - SIE6GK57988ML000AB3 DIN RAIL MOUNTING ADAPTER W-788 - 6GK57988ML000AB3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169247689

Artikelnummer

SIE6GK57988ML000AB3

Herstellernummer

6GK57988ML000AB3

Hersteller

SIE

adattatore montaggio sbarre con guida profilata, impiegabile solo in combinazione con SCALANCE W788 M12, SCALANCE W748 M12, W788 RJ45, SCALANCE W748 RJ45; RF290R; fissaggio a vite per il montaggio su una guida DIN da 35 mm secondo DIN EN 50 022; dotazione di fornitura: adattatore di montaggio incl. materiale di fissaggio, 1 confezione=3 pezzi. SCALANCEAdattatore di montaggio su guida DIN W-788 M12/RJ45Adattatore di montaggio per guida DIN per SCALANCE W-788 M12 e SCALANCE W-788 RJ45

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie