Startseite

SIEMENS - SIE6GK53082FP102AA3 SCALANCE X308-2LH+ - 6GK53082FP102AA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622157466

Artikelnummer

SIE6GK53082FP102AA3

Herstellernummer

6GK53082FP102AA3

Hersteller

SIE

SCALANCE X308-2LH+ managed plus IE Switch, 2x 1000 Mbit/s SM SC, 1x 10/100/1000 Mbit/s, 7x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, diagnostica LED, contatto di segnalazione contatto con pulsante Select/Set, PROFINET IO Device, Network management, integrato manager di ridondanza, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) C-PLUG nella dotazione di fornitura. SCALANCE X308-2LH+ managed, switch compatto di Layer 2, 7x RJ45 da 10/100 Mbit/s, 1x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, 2x singlemode SC da 1000 Mbit/s per la strutturazione di reti dimpianto performanti. Switch per quadro elettrico SCALANCE X308-2LH+ flessibile e salvaspazio: la prossima generazione di reti industriali combina OT e IT per una produzione più flessibile e sicura. I nostri switch Ethernet SCALANCE X-300 come dispositivi compatti o come switch a 19 per il quadro elettrico assicurano un elevato livello di funzionalità e flessibilità con Industrial Edge e, in futuro, anche con Time-Sensitive Networking (TSN). Scoprite i molteplici vantaggi della nostra serie di apparecchi SCALANCE X-300: dagli switch per il quadro elettrico da utilizzare negli ambienti industriali agli switch Ethernet in design compatto, fino agli switch per le condizioni industriali più gravose: con SCALANCE X308-2LH+ si trova sempre il giusto switch per numerose applicazioni.