Startseite

SIEMENS - SIE6GK52244GS002FC2 SCALANCE XC224-4C G EEC - 6GK52244GS002FC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622642535

Artikelnummer

SIE6GK52244GS002FC2

Herstellernummer

6GK52244GS002FC2

Hersteller

SIE

    Scalance XC224-4C G EEC

    Lo SCALANCE X224-4C è un potente switch Gigabit progettato per garantire un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Manageable Layer 2 IE Switch
    • Certificato IEC 62443-4-2
    • Full-Gigabit con 20x 10/100/1000 Mbit/s porte RJ45
    • 4x 1000 Mbit/s porte Combo (SFP o RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s)
    • 1x porta console
    • LED di diagnostica
    • Alimentazione di tensione ridondante
    • Schede di circuito stampato verniciate
    • Conforme a NAMUR NE21
    • Campo di temperatura: -40 °C...+70 °C
    • Montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete
    • Funzioni di ridondanza (RSTP, VLAN, etc.)
    • PROFINET IO Device
    • Conforme a Ethernet/IP

    Vantaggi per i clienti:

    • Ideale per numerose applicazioni industriali grazie alla sua versatilità.
    • Risoluzione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.
    • Assicura prestazioni elevate e robustezza per i requisiti dell'automazione discreta e di processo.
    • Infrastruttura di rete scalabile che si adatta a diverse esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie