SIEMENS - SIE6GK52244GS002AC2 SCALANCE XC224-4C G - 6GK52244GS002AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047622642566
Artikelnummer
SIE6GK52244GS002AC2
Herstellernummer
6GK52244GS002AC2
Hersteller
SIE
- Certificato IEC 62443-4-2
- Full-Gigabit
- 20x 10/100/1000 Mbit/s porte RJ45
- 4x 1000 Mbit/s porte Combo (SFP o RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s)
- 1x porta console
- LED di diagnostica
- Alimentazione di tensione ridondante
- Campo di temperatura -40°C ... +70°C
- Montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete
- Funzioni di ridondanza (RSTP, VLAN, ...)
- PROFINET IO Device
- Conforme a Ethernet/IP
- Slot C-PLUG
- IEEE 1588v2 PTP
- Ampia varietà di configurazioni per diverse applicazioni industriali
- Facile integrazione in reti robuste per l'automazione discreta e di processo
- Hardware potente che offre prestazioni elevate
- Semplicità e affidabilità nelle implementazioni industriali
Scalance xc224-4c g
Lo SCALANCE XC224-4C G è un switch gestito di Layer 2 progettato per offrire un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


