SIEMENS - SIE6GK52240BA002AC2 SIMATIC NET SCALANCE XC224 - 6GK52240BA002AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047622314906
Artikelnummer
SIE6GK52240BA002AC2
Herstellernummer
6GK52240BA002AC2
Hersteller
SIE
- Certificato IEC 62443-4-2
- 24x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s
- 1x porta di console
- LED di diagnostica
- Alimentazione di tensione ridondante
- Campo di temperatura: -40 °C...+70 °C
- Montaggio: guida DIN, profilata S7, a parete
- Funzioni di ridondanza Office Features (RSTP, VLAN, ...)
- PROFINET IO Device conforme a Ethernet/IP
- Slot C-PLUG
- Infrastruttura di rete affidabile e scalabile per vari scenari applicativi
- Adatto a requisiti dell'automazione discreta e di processo
- Prestazioni elevate grazie all'hardware potente e funzioni avanzate
- Realizzazione semplice di molte applicazioni industriali
Scalance XC224
SCALANCE XC224 è uno switch compatto di Layer 2 per Industrial Ethernet progettato per applicazioni in ambienti industriali, garantendo una connessione affidabile e scalabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


