Startseite

SIEMENS - SIE6GK52160BA002FC2 SCALANCE XC216EEC - 6GK52160BA002FC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622614464

Artikelnummer

SIE6GK52160BA002FC2

Herstellernummer

6GK52160BA002FC2

Hersteller

SIE

    Scalance Xc216eec

    Lo SCALANCE XC216EEC è un managed switch di Layer 2 progettato per offrire un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Certificato IEC 62443-4-2
    • 16x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s
    • 1x porta console
    • LED di diagnostica
    • Alimentazione di tensione ridondante
    • Schede di circuito stampato verniciate
    • Conforme a NAMUR NE21
    • Campo di temperatura: -40 °C...+70 °C
    • Montaggio: guida DIN/profilata S7/a parete
    • Funzioni di ridondanza: Office Features (RSTP, VLAN...)
    • PROFINET IO Device
    • Conforme a Ethernet/IP
    • Slot C-PLUG

    Vantaggi per i clienti:

    • Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali
    • Adatto per numerose applicazioni, offrendo un'ampia varietà di switch Ethernet altamente performanti
    • Struttura robusta per soddisfare i requisiti dell'automazione discreta e di processo
    • Hardware potente per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie