Startseite

SIEMENS - SIE6GK52160BA002AC2 SIMATIC NET SCALANCE XC216 - 6GK52160BA002AC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622314869

Artikelnummer

SIE6GK52160BA002AC2

Herstellernummer

6GK52160BA002AC2

Hersteller

SIE

    Scalance xc216

    Lo SCALANCE XC216 è uno switch compatto di Layer 2, progettato per offrire un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Certificato IEC 62443-4-2
    • 16x porte RJ45 10/100 Mbit/s
    • 1x porta di console
    • LED di diagnostica
    • Alimentazione di tensione ridondante
    • Campo di temperatura: -40 °C...+70 °C
    • Montaggio: guida DIN/profilata S7/a parete
    • Funzioni di ridondanza Office Features (RSTP, VLAN, ...)
    • PROFINET IO Device
    • Conforme a Ethernet/IP
    • Slot C-PLUG

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente unarealizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali
    • Risponde ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali
    • Offre un'ampia varietà di switch Ethernet altamente performanti
    • Fornisceun'architettura scalabile per ogni esigenza di automazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie