SIEMENS - SIE6GK52080GA002TC2 SCALANCE XC208G (EIP DEF.) - 6GK52080GA002TC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047622614402
Artikelnummer
SIE6GK52080GA002TC2
Herstellernummer
6GK52080GA002TC2
Hersteller
SIE
- Certificato IEC 62443-4-2
- 8x porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s
- 1x porta di console
- LED di diagnostica
- Alimentazione di tensione ridondante
- Campo di temperatura: -40°C...+70°C
- Montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete
- Funzioni di ridondanza
- Office Features (RSTP, VLAN,...)
- PROFINET IO Device conforme a Ethernet/IP slot C-PLUG
- EtherNet/IP predefinito
- Supporto IEEE1588v2 PTP
- Ideale per vari settori, inclusi costruzione di macchine, industria automobilistica, e petrolifera.
- Offre una vasta gamma di switch Ethernet altamente performanti
- Progettato per soddisfare i requisiti delle reti in ambienti industriali difficili
- Hardware potente e funzioni avanzate per una rete affidabile
- Facile e sicuro da implementare in molte applicazioni industriali
Scalance xc208g (e/ip)
Il SCALANCE XC208G (E/IP) è uno switch gestito di Layer 2 progettato per garantire un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


