Startseite

SIEMENS - SIE6GK52062BS002FC2 SCALANCE XC206-2SFP EEC - 6GK52062BS002FC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622614433

Artikelnummer

SIE6GK52062BS002FC2

Herstellernummer

6GK52062BS002FC2

Hersteller

SIE

    Scalance xc206-2sfp eec

    Lo SCALANCE XC206-2SFP è un managed switch di Layer 2 progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti industriali, ideale per diverse applicazioni di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Certificato IEC 62443-4-2
    • 6x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s
    • 2x SFP da 100/1000 Mbit/s
    • 1x porta console
    • LED di diagnostica
    • Alimentazione di tensione ridondante
    • Schede dicircuito stampato verniciate
    • Conforme a NAMUR NE21
    • Campo di temperatura: -40 °C...+70 °C
    • Montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete
    • Funzioni di ridondanza
    • Office Features (RSTP, VLAN, ...)
    • PROFINET IO Device
    • Conforme a Ethernet/IP
    • Slot C-PLUG

    Vantaggi per i clienti:

    • Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.
    • Infrastruttura di rete scalabile e affidabile per vari requisiti di automazione.
    • Ampia varietà di configurazioni per soddisfare esigenze specifiche.
    • Potenti switch progettati per operare in condizioni difficili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie