SIEMENS - SIE6GK52062BS002AC2 SCALANCE XC206-2SFP - 6GK52062BS002AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047622314852
Artikelnummer
SIE6GK52062BS002AC2
Herstellernummer
6GK52062BS002AC2
Hersteller
SIE
- Certificato: IEC 62443-4-2
- Porte: 6x RJ45 da 10/100 Mbit/s; 2x SFP da 100/1000 Mbit/s
- Porta console: 1x
- LED di diagnostica
- Alimentazione: tensione ridondante
- Campo di temperatura: -40 °C...+70 °C
- Montaggio: guida DIN/profilata S7/a parete
- Funzioni di ridondanza: RSTP, VLAN, PROFINET IO Device, conforme a Ethernet/IP
- Slot: C-PLUG
- Assicura un'infrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione industriale.
- Adatto per numerose applicazioni grazie alla sua varietà di switch Ethernet altamente performanti.
- Progettato per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali.
- Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.
Scalance XC206-2SFP
Il SCALANCE XC206-2SFP è uno switch gestionale di Layer 2 per Industrial Ethernet, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


